Motion
316534
Revêtement industriel émail acrylique DTM - 5 gal, couleur noire
N° D’ARTICLE MI07597792
N° MFR316534
Prix408.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement industriel émail acrylique DTM - 5 gal, couleur noire
N° D’ARTICLE MI07597792
N° MFR316534
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
Prix408.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Taille
    5 GALLON

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    020066348519
  • CUP_NON
    020066348519

Aperçu

Description du fabricant
316534 ROHPER 5-GL 3800 NOIR
  • Temps de séchage rapide de 15 minutes
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Revêtement direct sur le métal (DTM) — aucun apprêt requis; bonne adhérence et excellente couverture en une seule couche, y compris les surfaces lisses
  • 250 g/L de COV, à base d’eau
  • S’applique avec très peu de traînée de pinceau; s’étale uniformément lorsqu’appliqué au rouleau
  • Garantie antirouille de deux ans : protection maximale contre la corrosion
  • Répond aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments; accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral
  • Appliquer lorsque la température est de 40-100°F et que l’humidité relative est inférieure à 95 %.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté