Spécifications
Dimensions
- Poids de l’outil3.1 lb
- Poids3.1 lb
Détails
- Capacité de la batterie5.0 Ah
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Numéro CUP du fabricant885911493642
- Tension nominale20 V
- CUP_NON885911493642
Aperçu
- La fonction DERNIÈRE VUE trouvera et localisera votre batterie jusqu’à l’adresse où elle était la dernière à portée d’un appareil activé par Tool Connect
- Attribuez facilement et rapidement la batterie aux chantiers et aux utilisateurs sur le logiciel Tool Connect Inventory Manager, ce qui augmente la responsabilité et réduit les outils perdus
- Le voyant DEL bleu intégré indique quand la batterie est appariée et identifie la batterie
- Réglez les alertes « Désactiver lorsque hors de portée » pour aider à prévenir le vol et l’utilisation non autorisée
- Appariez facilement la perceuse à l’application Tool Connect en maintenant le bouton de paire enfoncé pendant 3-5 secondes
- La fonction PRENDRE désactivera la batterie après une période prédéterminée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation