Spécifications
Dimensions
- Taille maximale du disque6 po
- Arbre Taille5/8 - 11 po
- Poids6.1 lb
Détails
- Intensité13 A
- ComprendProtection de type 27 de 6 po, meuleuse, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, poignée latérale
- Numéro CUP du fabricant885911491648
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON885911491648
Aperçu
- Le moteur sans balai ne nécessite aucun changement de balai
- Le frein électronique à effet de rebond s’enclenche lorsqu’un pincement, un calage ou un coincement est détecté, s’engage avec une force maximale pour arrêter rapidement la roue, réduire le mouvement de la meuleuse et arrêter le moteur
- RÉINITIALISATION DE LA PERTE D’ALIMENTATION® - L’interrupteur de la détente MARCHE/ARRÊT a une fonction de dégagement sans tension.
- En cas de panne de courant ou d’un autre arrêt inattendu, la détente doit être mise en marche (éteinte puis mise en marche) pour redémarrer l’outil.
- La fonctionnalité de vitesse variable permet à l’utilisateur de changer la vitesse de la roue pour les applications au besoin
- Le frein arrête la roue en 2 secondes ou moins en moyenne en utilisant une roue de DW4624
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation