Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 85435  427 ARGENT 24 POX60YD  70008501770

3M
85435 ALUM FOIL TAPE 427 SILVER 24"X60YD 70008501770

Ruban d’aluminium 3M™ 427, argent, 24 po x 60 vg, 4.6 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI07634753
N° MFR85435 ALUM FOIL TAPE 427 SILVER 24"X60YD 70008501770
Prix2,973.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85435 ALUM FOIL TAPE 427 SILVER 24"X60YD 70008501770

Ruban d’aluminium 3M™ 427, argent, 24 po x 60 vg, 4.6 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI07634753
N° MFR85435 ALUM FOIL TAPE 427 SILVER 24"X60YD 70008501770
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
Prix2,973.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125854351

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 85435 , ARGENT 427 , ARGENT 24"X60YD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Version doublée de notre ruban d’aluminium 3M™ 425
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur et améliore l’efficacité du chauffage et de la climatisation pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de dépeinture et les autres opérations de masquage chimique
  • Adhésif acrylique de haute qualité offrant une durabilité à long terme, mais qui s’enlève proprement après des applications de masquage difficiles
  • Résiste à l’exposition aux flammes, aux intempéries, à l’humidité et aux rayons UV
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • L’endos en aluminium souple mort s’adapte aux surfaces courbes et inégales