Motion
DCL079R1

DEWALT
DCL079R1

Lampe trépied sans fil (trousse) - Style de montage portable, Technologie d'éclairage à DEL, Tension max.* 20 V, Sortie lumineuse max. 3000 lm, Durée de fonctionnement max. 11 h
N° D’ARTICLE MI07645305
N° MFRDCL079R1
Prix578.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCL079R1

Lampe trépied sans fil (trousse) - Style de montage portable, Technologie d'éclairage à DEL, Tension max.* 20 V, Sortie lumineuse max. 3000 lm, Durée de fonctionnement max. 11 h
N° D’ARTICLE MI07645305
N° MFRDCL079R1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix578.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’outil
    39 po
  • Longueur de l’outil
    9 po
  • Poids de l’outil
    16 lb
  • Poids
    22.55 lb

Détails

  • Comprend
    (1) Chargeur DCB115 20V MAX.*, (1) Bloc-piles DCB206 20V MAX.* 6Ah
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Numéro CUP du fabricant
    885911534222
  • Sortie lumineuse maximale
    3000 lm
  • Durée d’exécution maximale
    11 heures
  • Style de montage
    Portable
  • Nombre de têtes
    1
  • CUP_NON
    885911534222
  • Tension
    20 V max.*

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’ÉCLAIRAGE DE TRIPOD DCL079R1 20V MAX
  • La DEL blanche naturelle offre une visibilité précise des couleurs, une longue durée de vie et reste fraîche au toucher
  • Trois réglages de luminosité pour personnaliser l’éclairage de l’espace de travail
  • Le poteau télescopique étend la tête de lumière à 7 pieds pour réduire les ombres et l’éblouissement L’enveloppe robuste protège la tête de lumière et résiste aux conditions du chantier
  • Plus de 11 heures de fonctionnement*
  • Cote IP54 pour la résistance aux intempéries et à la poussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté