Motion
325101
Zep 45 PP double force
N° D’ARTICLE MI07652514
N° MFR325101
Prix15.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Zep 45 PP double force
N° D’ARTICLE MI07652514
N° MFR325101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids net
    1.208 lb
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Poids
    1.208 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Excellent pour lubrifier et protéger la plupart des équipements
  • Type de produit chimique
    Lubrifiant
  • Couleur
    Paille
  • Composition
    Solvant
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    Pénètre rapidement et commence à travailler pour fournir une lubrification optimale, une pénétration supérieure, une réduction spectaculaire de la friction et de l’usure, une excellente résistance à la corrosion et un déplacement rapide de l’humidité; teneur en COV dans les dixièmes de la plage de 1 pour cent, satisfait à toutes les réglementations actuelles en matière de COV et maintient la conformité aux réglementations à venir; la diffusion en continu par pulvérisation Pinpoint permet une application pour diriger les zones de besoin et dans les espaces étroits
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    H2
  • Formulaire
    Aérosol
  • Code d’harmonisation
    3403.19.5000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Type de lubrification
    Lubrifiant polyvalent
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro de stock du fabricant
    325101
  • Numéro CUP du fabricant
    690858325105
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Lubrifiants
  • Types de produits
    Lubrifiant et pénétrant
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le naphtalène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant le cancer
  • Parfum
    Comme une banane
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Parfait pour une utilisation dans les distributrices automatiques, les concessionnaires de matériaux de construction, les services de réparation, les hôtels, les motels, les fabricants de métaux, les clubs récréatifs et les fabricants de machines industrielles
  • CUP_NON
    10690858325102

Aperçu

Description du fabricant
325101 ZEP 45 DOUBLE FORCE PP - AÉRO DZ
  • Pénètre rapidement et commence à travailler pour fournir une lubrification optimale, une pénétration supérieure, une réduction spectaculaire de la friction et de l’usure, une excellente résistance à la corrosion et un déplacement rapide de l’humidité; teneur en COV dans les dixièmes de la plage de 1 pour cent, satisfait à toutes les réglementations actuelles en matière de COV et maintient la conformité aux réglementations à venir; la diffusion en continu par pulvérisation Pinpoint permet une application pour diriger les zones de besoin et dans les espaces étroits