Motion
HD74075 HPO
Enrouleur de tuyau robuste pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 75 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, montage sur banc, montage sur camion
N° D’ARTICLE MI07655842
N° MFRHD74075 OHP
Prix1,418.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 75 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, montage sur banc, montage sur camion
N° D’ARTICLE MI07655842
N° MFRHD74075 OHP
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
Prix1,418.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    75 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.580 po
  • Hauteur totale
    20.250 po
  • Longueur totale
    19.750 po
  • Largeur totale
    8.250 po
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Application
    Graisse
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/4 po x 75 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse à deux fils SAE 100R2T
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567017912
  • Température maximale
    210 °F
  • Type de montage
    Montage sur banc, montage sur camion
  • Application de pression
    Graisse haute pression
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    75 pi
  • CUP_NON
    699567017912

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE TUYAU HD74075 HP, 1/4X75FT
  • Les nouveaux enrouleurs de flexible série HD70000 de Reelcraft sont conçus pour accueillir jusqu'à 100 pi de flexible de 3/8 po de diamètre intérieur ou 75 pi de flexible de 1/2 de diamètre intérieur
  • La conception de base robuste, la construction entièrement en acier et la finition en poudre cuite se combinent pour produire un produit robuste et résistant à la corrosion
  • Un mécanisme de verrouillage nouvellement redessiné offre une durée de vie plus longue des composants de verrouillage
  • Deux roulements à billes étanches produisent une rotation plus fluide de la bobine et un fonctionnement plus facile
  • Conception compacte
  • Les enrouleurs sont 25 % plus petits que nos enrouleurs robustes Series 80000
  • Rouleaux de guidage
  • La conception monobloc et les goupilles en acier inoxydable offrent une plus grande résistance et une facilité d’entretien
  • Facilité d’utilisation
  • Le moyeu en aluminium moulé sous pression de haute qualité et les deux roulements à billes étanches produisent une rotation plus fluide de la bobine et un fonctionnement plus facile
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion
  • Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée