Motion
ETP-80

ZERO MAX
ETP-80

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 80 mm, DI 100 mm
N° D’ARTICLE MI07657881
N° MFRETP-80
Prix1,318.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-80

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 80 mm, DI 100 mm
N° D’ARTICLE MI07657881
N° MFRETP-80
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
Prix1,318.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Pression de contact du moyeu
    24656 psi
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Longueur totale
    128 mm
  • Taille de la vis
    M8
  • Pression de contact de l’arbre
    160 N/mm^2
  • Poids
    5.91 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    23.6 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    49456 lbf

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU DE VERROUILLAGE ETP 80