Motion
42717
Recharge de distributeur de savon moussant hydratant doux enMotion®, sans colorant ni parfum, format liquide, 1800 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI07663258
N° MFR42717
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Recharge de distributeur de savon moussant hydratant doux enMotion®, sans colorant ni parfum, format liquide, 1800 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI07663258
N° MFR42717
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1800 ml
  • Poids
    9.750 lb

Détails

  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3401.30.5000
  • Numéro CUP du fabricant
    073310427171
  • Avertissement de fenêtre contextuelle de produit
    Non

Aperçu

Description du fabricant
42717 SAVON ENMOTION SUR COMPTOIR DOUX
  • Haute capacité : Les recharges haute capacité fournissent plus de 2500 distributions pour moins de remplacements, ce qui permet d’économiser du temps d’entretien.
  • Formules améliorées : Les savons en mousse hydratants luxueux et riches aux parfums tendance sont testés par des dermatologues et PH Balanced. Nos formules sont infusées de revitalisants, hydratent tout en nettoyant pour une expérience de première qualité.
  • Facile à entretenir : La recharge de savon à une main, conçue de manière intuitive et durable, avec un chargement facile à accès frontal unique, permet un entretien sans effort et un service ininterrompu.
  • Hygiénique : La distribution sans contact automatisée et les recharges hygiéniques scellées aident à réduire le risque de contamination croisée.
  • Certifié Green Seal. Ce produit est conforme à la norme Green Seal. GS-41A basée sur la performance efficace et les limites de protection sur les COV et la toxicité humaine et environnementale. GreenSeal.org
  • Peut aider à obtenir des crédits LEED®
  • Bouteilles recyclables à 100 %, contenant 25 % de contenu post-consommation
  • Choix plus sûr : Choix plus sûr reconnu pour sa chimie plus sûre. *La reconnaissance EPA/Safer Choice ne constitue pas une approbation de ce produit.