Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la base55.00 mm
- Longueur de la base63.00 po
- Largeur de la base50.00 mm
- Diamètre du cadran2-1/4 po
- Lecture du cadran0-100
Détails
- Diplôme en composition0.001000 po
- ComprendIndicateur à cadran, base magnétique, 22Pc. Trousse de point de contact AGD
- Type d’indicateurComposer