Motion
WS-1170RCU

WILLIAMS TOOLS
WS-1170RCU

Jeu de clés - 7 PC, type combiné à cliquet réversible, 1/2 à 11/16 po de taille de clé
N° D’ARTICLE MI07681117
N° MFRWS-1170RCU
Prix388.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
WS-1170RCU

Jeu de clés - 7 PC, type combiné à cliquet réversible, 1/2 à 11/16 po de taille de clé
N° D’ARTICLE MI07681117
N° MFRWS-1170RCU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix388.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de clé
    1/2 à 11/16 po

Détails

  • Nombre de pièces
    7
  • CUP_NON
    662459992208
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS MIXTES RTCHNG DE WS-1170RCU TR/MIN
  • L’acier allié est forgé avec précision et traité thermiquement pour une résistance et une durabilité optimales
  • Le placage nickel-chrome aide à protéger contre la corrosion et facilite le nettoyage
  • Les rainures à bout ouvert SUPERCOMBO dirigent la force de la clé loin des coins de fixation
  • L’ouverture du boîtier SUPERTORQUE permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
  • Aucun contact n’est fait aux coins, mais la zone de force de clé est placée sur les surfaces planes derrière les points
  • Poignée de clé plus longue dimensionnée pour un confort et un équilibre optimaux, offrant un effet de levier accru, en particulier dans les espaces restreints
  • Le levier de marche arrière à profil bas et à action facile ne vous gênera pas
  • L’engrenage à cliquet comporte jusqu’à 80 dents, minimisant l’arc de balancement dans les endroits restreints
  • Les extrémités de la boîte sont décalées de 15° pour le dégagement des jointures
  • Tailles pour un confort et un équilibre optimaux
  • Forgé et assemblé aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon