Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame5/8 po
- Longueur de la poignée3-1/2 po
- Longueur totale6.8000 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Type de lameChangement rapide
- CouleurGris/Rouge
- Matériau de la poignéeAcier
- Nombre de lames2
- Nombre de lames incluses11
- Nombre de pièces1
- Nombre de points2
- Code PSC5110
- Lame de rechangeWiss - RWK14V
- TypeCouteau utilitaire pliable