Spécifications
Dimensions
- Connectivité Bluetooth100 pi
- Longueur de l’outil2.2 po
Détails
- Autonomie intégrée de la batterie3yrs
- Cote IPIP68
- Numéro CUP du fabricant885911520119
- Quantité du colis25
- CUP_NON885911520119
Aperçu
- Faites le suivi de tout actif sur le chantier, y compris les gros outils, les palettes, les matériaux, l’équipement lourd, les boîtes de travail et plus encore, peu importe la marque, la marque ou le modèle
- La fonction LAST SEEN aide à réduire le gaspillage de temps et d’argent en fournissant l’adresse municipale de l’endroit où l’actif a été le dernier à se situer dans la portée de votre appareil compatible Tool Connect.
- Augmentez la sécurité des actifs sur le chantier en envoyant des alertes hors de portée directement sur votre appareil, vous alertant d’un vol possible ou d’une utilisation non autorisée
- Processus d’appariement rapide et simple qui facilite la réaffectation des étiquettes au besoin.
- Maintenez simplement la balise près de votre appareil et appuyez sur le bouton de paire pendant 3-5 secondes.
- La fonction d’identification facilite l’identification de la balise que vous visualisez sur votre application, idéale pour un grand site avec des centaines de balises
- L’étiquette est conçue pour être petite et discrète afin qu’elle puisse être facilement dissimulée sur les outils et l’équipement et donc aider à prévenir les altérations.
- La cote IP68 signifie qu’il est résistant à la poussière et à l’eau et qu’il est conçu pour résister aux conditions du chantier
- Connecte jusqu’à 100 pi d’un appareil compatible Tool Connect.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire