Motion
DCS577X1

DEWALT
DCS577X1

Scie à entraînement par vis sans fil FLEXVOLT® avec trousse de batterie 9.0 Ah - 60V MAX*, diamètre de lame de 7-1/4 po, vitesse maximale de 5800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07704597
N° MFRDCS577X1
Prix661.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCS577X1

Scie à entraînement par vis sans fil FLEXVOLT® avec trousse de batterie 9.0 Ah - 60V MAX*, diamètre de lame de 7-1/4 po, vitesse maximale de 5800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07704597
N° MFRDCS577X1
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
Prix661.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    7-1/4 po
  • Profondeur de coupe maximale à 45
    1-7/8 po
  • Profondeur de coupe maximale à 90
    2-7/16 po
  • Poids de l’outil
    10.87 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Série de batteries
    Max.
  • Caractéristiques et avantages
    • Conçu avec la lame orientée vers la gauche du moteur et la poignée positionnée à l’arrière de la scie pour une visibilité facile • La scie est dotée d’un frein électronique qui aide à arrêter la lame après le relâchement de la gâchette • Capacité de biseau de 53° avec des arrêts à 45° et 22.5° • Durable, une semelle en magnésium de haute qualité et un moteur sans balais efficace pour une coupes précises et longue durée de fonctionnement • Permet d'obtenir une profondeur de coupe de 2-7/16 po à 90° • Comprend un crochet à chevrons qui permet aux utilisateurs de suspendre leur outil pour plus de commodité • Un souffleur à poussière intégré permet à l'utilisateur de dégager sa ligne de visée lors de la coupe • Rangement intégré de la clé de lame pour plus de commodité lors du changement des lames • Le 60V MAX* 7-1/4 po La scie à entraînement par vis sans fil est livrée avec une étiquette Tool Connect prête pour l’utilisation avec des trous pré-percés pour fixer une étiquette Tool Connect . (étiquette vendue séparément)
  • Comprend
    (1) Clé à lame, (1) Sac d’entrepreneur, (1) Chargeur rapide refroidi par ventilateur DCB118 20V MAX*, (1) Pile DCB606 FLEXVOLT® 20V/60V MAX* 9.0Ah , (1) Lame de scie circulaire FLEXVOLT® de 7-1/4 po à pointes en carbure, (1)Manuel d’utilisation
  • Numéro CUP du fabricant
    885911537629
  • Vitesse maximale
    5800 tr/min
  • Coupe de métal
    Pas de coupe de métal
  • Puissance nominale
    60V MAX.*
  • Style de scie
    Poignée arrière
  • CUP_NON
    885911537629
  • Tension
    60V MAX.*

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT VERS FLEXVOLT DCS577X1 60V MAX
  • Conçu avec la lame orientée vers la gauche du moteur et la poignée positionnée à l’arrière de la scie pour une visibilité facile
  • La scie est dotée d’un frein électronique qui aide à arrêter la lame une fois la détente relâchée
  • Capacité de biseau de 53° avec arrêts à 45° et 22.5°
  • Sabot en magnésium durable de haute qualité et moteur sans balai efficace pour des coupes lisses et précises et une longue durée de fonctionnement
  • Atteint une profondeur de coupe de 2-7/16 po à 90°
  • Comprend un crochet pour chevrons qui permet aux utilisateurs de suspendre leur outil pour plus de commodité
  • Un souffleur de poussière intégré permet à l’utilisateur de dégager sa ligne de visée pendant la coupe
  • Rangement intégré de la clé de lame pour plus de commodité lors du changement des lames
  • Le 60V MAX* 7-1/4 po La scie à entraînement par vis sans fil est livrée avec une étiquette Tool Connect prête pour l’utilisation avec des trous pré-percés pour fixer une étiquette Tool Connect . (étiquette vendue séparément)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté