Motion
153735
Huile de coupe Zep - 5 gal, seau, S.O. ISO, délai de 5-7 jours
N° D’ARTICLE MI07723173
N° MFR153735
Prix334.44 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile de coupe Zep - 5 gal, seau, S.O. ISO, délai de 5-7 jours
N° D’ARTICLE MI07723173
N° MFR153735
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
Prix334.44 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    S.O.
  • Poids
    48.55 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Pour les travaux de meulage et d’usinage à usage général où une longue durée de vie du fluide est essentielle. Recommandé pour les travaux modérés sur les métaux ferreux et certains métaux non ferreux
  • Couleur
    Incolore à jaune pâle
  • Composition
    Huile hydrosoluble
  • Concentration
    Concentré - Voir l'étiquette pour les dilutions
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    Garde les pièces et les outils au frais et prolonge la durée de vie de l’outil; le contrôle maximal des odeurs rancides assure une longue durée de vie du fluide avec le besoin d’additifs microbiens; formulé avec des additifs de contrôle de la mousse; élimine efficacement les particules de grain et les particules métalliques
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Type de formule
    Semi-synthétique, soluble dans l’eau
  • Code d’harmonisation
    3403.19.5000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    153735
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858153746
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Ventes et service Zep
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux
  • Type d’huile
    Huile de coupe
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Types de produits
    Fluide de travail des métaux
  • Nom/numéro commercial
    Zep Lubeze Syn Plus
  • CUP_NON
    690858153746

Aperçu

Description du fabricant
153735 ZEP LUBREZE SYN PLUS 5GL
  • Garde les pièces et les outils au frais et prolonge la durée de vie de l’outil; le contrôle maximal des odeurs rancides assure une longue durée de vie du fluide avec le besoin d’additifs microbiens; formulé avec des additifs de contrôle de la mousse; élimine efficacement les particules de grain et les particules métalliques