Motion
328901
Zep 2000 LV
N° D’ARTICLE MI07723180
N° MFR328901
Prix20.60 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Zep 2000 LV
N° D’ARTICLE MI07723180
N° MFR328901
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
Prix20.60 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Poids net
    1.146 lb
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.861 g/cm3
  • Poids
    1.146 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse pour charnières de porte, engrenages nus, câbles et câbles métalliques, chaînes et pignons, convoyeurs, vannes de chauffage de collecteur et applications marines au-dessus de la ligne de flottaison.
  • Type de produit chimique
    Graisse pénétrante
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Solvant
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • ECCN
    EAR100
  • Caractéristiques et avantages
    Lubrification lourde pour les applications à haute pression ; Haute résistance à l'adhésif ; Lubrification longue durée ; Contient du PTFE ; Repousse l'humidité tout en contribuant à la résistance à la corrosion
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    H2
  • Formulaire
    Aérosol
  • Code d’harmonisation
    3403.19.5000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro de stock du fabricant
    328901
  • Numéro CUP du fabricant
    690858024602
  • Odeur
    Comme un solvant
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Lubrifiants
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Parfum
    Solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Graisse pour charnières de porte, engrenages nus, câbles et câbles métalliques, chaînes et pignons, convoyeurs, vannes de chauffage de collecteur et applications marines au-dessus de la ligne de flottaison.
  • CUP_NON
    10690858328905

Aperçu

Description du fabricant
328901 ZEP 2000 LV - CALI VOC - AERO DZ
  • Lubrification lourde pour les applications à haute pression ; Haute résistance à l'adhésif ; Lubrification longue durée ; Contient du PTFE ; Repousse l'humidité tout en contribuant à la résistance à la corrosion