Spécifications
Dimensions
- Profondeur11.720 po
- Hauteur4.000 po
- Largeur6.540 po
Détails
- Fini de couleur du distributeurAcier inoxydable brossé
- Action de distributionSans contact
- Numéro CUP du fabricant073310520605
- Style de montageMontage mural
- Avertissement de fenêtre contextuelle de produitOui
- Types de produitsSavon pour les mains
Aperçu
- Durée de vie prolongée de la batterie : la gestion de l’alimentation enMotion® offre plus de 4 1/2 ans d’autonomie pour aider à réduire l’entretien et à améliorer la fiabilité.
- Opération automatisée la plus silencieuse parmi les principaux concurrents pour une expérience de salle de bain haut de gamme.
- Facile à entretenir : Recharges de longue durée, conçues intuitivement et bouton de pause d’entretien breveté pour un entretien sans effort et un service ininterrompu.
- Hygiénique : La distribution sans contact automatisée et les recharges hygiéniques scellées aident à réduire le risque de contamination croisée.
- Formules améliorées : Les formules moussantes riches aux parfums tendance hydratent tout en nettoyant, ajoutant à l’expérience de première qualité.
- Les bouteilles recyclables à 100 % contiennent 25 % de contenu post-consommation.
- Garantie de dix ans :Nous avons tellement confiance en nos distributeurs automatiques de savon et d’assainisseur enMotion® que nous les garantissons pendant 10 ans.