Motion
61420
Phare à DEL projecteur/inondation Enduro Pro avec DEL blanches et rouges
N° D’ARTICLE MI07742681
N° MFR61420
Prix48.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Phare à DEL projecteur/inondation Enduro Pro avec DEL blanches et rouges
N° D’ARTICLE MI07742681
N° MFR61420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Poids
    3.4 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Polycarbonate
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    2250 cd
  • Sortie lumineuse complète
    200 lm (haut), 75 lm (méd), 15 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    6 h (élevé), 14 h (moyen), 38 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 200 lumens et 95m faisceaux • Tête inclinable à 45 degrés, particulièrement pratique pour la lecture • Construction thermoplastique durable • IPX4 résistant à l’eau • Accepte les piles alcalines ou au lithium • Fonctionne jusqu’à 38 heures à basse température • 2m résistance aux chocs testée
  • Code d’harmonisation
    8513104000
  • Matériau du serre-tête
    Élastique
  • Couleur des phares
    Jaune
  • Comprend
    (3) Piles alcalines « AAA », serre-tête élastique
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc, rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    80926614208
  • Sortie lumineuse maximale
    200 lm
  • Durée d’exécution maximale
    38 heures
  • Modèle
    Phare industriel
  • Nombre de piles
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926614208
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
61420 LAMPE DE TÊTE ENDURO PRO
  • 200 lumens et 95m faisceaux
  • Tête inclinable à 45 degrés, particulièrement pratique pour la lecture
  • Construction thermoplastique durable
  • IPX4 résistant à l’eau
  • Accepte les piles alcalines ou au lithium
  • Fonctionne jusqu’à 38 heures à basse température
  • 2m résistance aux chocs testée