Motion
61703
Phare Bandit, USB rechargeable et léger
N° D’ARTICLE MI07742684
N° MFR61703
Prix54.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Phare Bandit, USB rechargeable et léger
N° D’ARTICLE MI07742684
N° MFR61703

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    2.7 po
  • Poids
    1.3 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Polymère de lithium
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Polycarbonate
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Sortie lumineuse complète
    180 lm (haut), 35 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2 h (élevé), 9.5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Mince et léger à 1.3 onces • Rechargeable par USB - recharge en environ 2.5 heures • 180 lumens • Modes flash élevé/faible/urgence • IPX4 résistance aux intempéries et résistance aux chocs de 2 mètres testée • Montage sans bretelles sur les casques de sécurité • 9.5 heures d’autonomie en mode faible
  • Code d’harmonisation
    8513104000
  • Comprend
    Pile, courroie élastique pour casque de sécurité, courroie en caoutchouc pour casque de sécurité, 3M attaches Dual Lock, cordon USB
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926617032
  • Sortie lumineuse maximale
    180 lm
  • Durée d’exécution maximale
    9.5 heures
  • Modèle
    Phare rechargeable
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926617032
  • Garantie
    Deux ans

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE TÊTE BANDIT 61703
  • Ajusté et léger à 1.3 onces
  • USB rechargeable - recharge en environ 2.5 heures
  • 180 lumens
  • Modes Flash haut/bas/urgence
  • Résistance aux intempéries IPX4 et résistance aux chocs de 2 mètres
  • Montage sans bretelles sur casques de sécurité
  • 9.5 heures de fonctionnement en mode bas