Motion
85136
Porte-poussière Lobby – Plastique, couleur noir, 12 po de large, longueur de poignée 30 po
N° D’ARTICLE MI07751515
N° MFR85136
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-poussière Lobby – Plastique, couleur noir, 12 po de large, longueur de poignée 30 po
N° D’ARTICLE MI07751515
N° MFR85136
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du bac à poussière
    12 po
  • Longueur de la poignée
    30 po

Détails

  • Couleur du porte-poussière
    Noir
  • Matériau du bac à poussière
    Plastique
  • Style de porte-poussière
    Plateau à poussière vertical

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-POUSSIÈRE DE HALL 85136 GENUINE JOE
  • La grande capacité du plateau réduit les visites fréquentes à la poubelle
  • La poignée bidirectionnelle se verrouille facilement en position verticale
  • Le fond incliné garde les débris à l’intérieur du contenant
  • Bord avant à profil bas pour un ramassage maximal
  • Nettoyage des dents au balai pour capturer plus de débris