Spécifications
Dimensions
- Hauteur7.7500 po
- Longueur8.1000 po
- Poids de l’outil3.4 lb
- Poids3.4 lb
- Largeur3.6300 po
Détails
- Ampère-heure12 Ah
- Capacité de la batterie12 Ah
- Tension de la batterie20 V
- Chargeur inclusNon
- Comprend(1) Batterie
- Tension nominale20 V
- Nombre de piles1
- Types de produitsBatterie
- CUP_NON885911595728
- Garantie3 ans
Aperçu
- Compatible avec les outils 20V MAX®, 60V® et 120V MAX®
- Indicateur de charge de jauge de carburant à 3-LED
- Fabricant : DeWalt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire