Motion
NH12BP-2

ENERGIZER
NH12BP-2

Batterie rechargeable - AAA, Chimie : Ni-MH, 1.2 volts
N° D’ARTICLE MI07782218
N° MFRNH12BP-2
Prix16.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
NH12BP-2

Batterie rechargeable - AAA, Chimie : Ni-MH, 1.2 volts
N° D’ARTICLE MI07782218
N° MFRNH12BP-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Hauteur
    3.69 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    2
  • Largeur
    0.44 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Ni-MH
  • Type de batterie
    Batterie rechargeable
  • Tension de la batterie
    1.2
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Caractéristiques et avantages
    • Emballage de 2 piles rechargeables NiMH AAA Power Plus de 800 mAh, préchargées et prêtes à l’emploi • La première pile rechargeable AA au monde fabriquée avec des piles recyclées à 4 % • Fournit une puissance durable aux appareils fréquemment utilisés, comme les appareils photo numériques, les contrôleurs de jeu et les jouets • Conserve sa charge en stockage jusqu’à 12 mois si fiable et que l’alimentation rechargeable est toujours à portée de main • Recharge jusqu’à 500 fois pour un moyen économique et responsable de garder vos appareils alimentés par batterie fonctionnels • Dure jusqu’à 4x mois de plus longtemps dans les appareils photo numériques que l’Energizer MAX, vous assurant de ne jamais manquer une mémoire (les résultats varient selon les appareils) • Les tableaux les meilleures comme recharges de la marque no 1, les ventes

Aperçu

Description du fabricant
CARTE NH12BP-2 NUHM AAA-2 POWER PLUS
  • Paquet de 2 piles rechargeables Energizer Recharge Power Plus 800 mAh NiMH AAA, préchargées et prêtes à l’emploi
  • La première pile AA rechargeable au monde fabriquée avec des piles recyclées à 4 %
  • Fournit une puissance durable aux appareils fréquemment utilisés, comme les appareils photo numériques, les manettes de jeu et les jouets
  • Conserve sa charge en stockage jusqu’à 12 mois, si fiable que l’alimentation rechargeable est toujours à portée de main
  • Recharge jusqu’à 500 fois pour un moyen économique et responsable de garder vos appareils alimentés par batterie en état de marche
  • Dure jusqu’à 4x plus longtemps dans les appareils photo numériques que l’Energizer MAX, ce qui vous permet de ne jamais manquer une mémoire (les résultats varient selon l’appareil)
  • En tête des classements en tant que sous-marque de recharge no 1 au monde, selon les ventes de balayage