Motion
KRVT35LL

NTN
KRVT35LL

Suiveur de came 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 19 mm, goujon 16 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07782895
N° MFRKRVT35LL
Prix160.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRVT35LL

Suiveur de came 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 19 mm, goujon 16 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07782895
N° MFRKRVT35LL
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
Prix160.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35
  • Rouleau Largeur  
    19 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du filetage
    0.6693 po; 17.000 mm
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Couple
    52.0 N·m
  • Poids
    0.379 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359616354
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2680 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359088786

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES KRVT35LL