Motion
KRVT47LL

NTN
KRVT47LL

Suiveur de came 47 mm de diamètre, largeur de rouleau 25 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07782897
N° MFRKRVT47LL
Prix244.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRVT47LL

Suiveur de came 47 mm de diamètre, largeur de rouleau 25 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07782897
N° MFRKRVT47LL
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
Prix244.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47
  • Rouleau Largeur  
    25 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    0.8268 po; 21.000 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Couple
    98.0 N·m
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359088847
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359088847

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES KRVT47LL