Spécifications
Dimensions
- Hauteur10 po
- Longueur5 po
- Largeur9 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le sac à outils est fait de toile no 4 • Le sac à boulons a des trous de drainage pour libérer toute accumulation d’eau • Convient à deux tailles de goupilles de taquet différentes (1 po et 1-5/16-Inch) • La boucle du tunnel s’adapte aux ceintures jusqu’à 3-Inches (76 mm) de largeur • Couturées et rivetées pour assurer une longue durée de vie • Double fond pour une protection supplémentaire sur le chantier • Assemblé aux États-Unis avec des composants américains et importés
Aperçu
- Le sac à outils est fait de toile no 4
- Le sac à boulons a des trous de drainage pour libérer toute accumulation d’eau
- S’adapte à deux tailles d’épingles à taquet différentes (1 po et 1-5/16-Inch po)
- La boucle pour tunnel s’adapte aux courroies jusqu’à 76 mm (3-Inches) de largeur
- Coutures et rivets pour assurer une longue durée de vie
- Double fond pour une protection accrue au travail
- Assemblé aux États-Unis à partir de composants américains et importés