Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la tête3 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Taille maximale du disque5 po
- Longueur totale8.95 po
- Taille de la broche5/8 -11
- Poids de l’outil3.78 lb
Détails
- Consommation d'air37.8 pcm
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementArrière
- Puissance1.7 hp
- Numéro CUP du fabricant697099650218
- MatérielComposite
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Verrouillage de la brocheVerrouillage de la broche
- Style de papillon des gazLevier d'accélérateur
- Vitesse variableVitesse non variable
Aperçu
- Le moteur 1.7Hp haute performance offre une puissance maximale
- Conçu pour s’adapter à tous les disques abrasifs de type 27, type 27 et à tous les disques filetés de type 1
- Fonctionnement plus silencieux avec tuyau d’échappement arrière de série
- Poignée ergonomique antivibrations pour un confort accru et moins de fatigue de l’opérateur
- Verrouillage de la broche pour des changements abrasifs rapides et faciles
- Protecteur réglable polyvalent 270˚ pour un accès facile aux espaces restreints