Motion
FMHT10362
Couteau de sécurité FATMAX® à dessus carré gauche - rétractable entièrement automatique, prise bimatériaux, couleur jaune/noir
N° D’ARTICLE MI07858077
N° MFRFMHT10362
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau de sécurité FATMAX® à dessus carré gauche - rétractable entièrement automatique, prise bimatériaux, couleur jaune/noir
N° D’ARTICLE MI07858077
N° MFRFMHT10362
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6-4/5 po
  • Poids de l’outil
    0.24 lb
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Type de couteau
    Rétractable entièrement automatique
  • Numéro CUP du fabricant
    076174103625
  • Matériel
    Prise bimatériaux
  • Nombre de lames
    4
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Type
    Couteau de sécurité gaucher pour dessus de boîte
  • CUP_NON
    076174103625

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-BOÎTE SUPÉRIEURE FMHT10362 GAUCHE
  • La lame à ressort se rétracte automatiquement lorsque la pression sur la détente est relâchée.
  • Le guide supérieur de la boîte avec séparateur de ruban intégré aligne la lame pour un retrait facile de la partie supérieure de la boîte.
  • La technologie de pression de déclenchement facile expose la lame et aide à réduire la tension de l’utilisateur.****
  • Trois réglages de profondeur de lame limitent l’exposition de la lame et aident à protéger son contenu.
  • Le verrouillage de la lame aide à prévenir l’exposition accidentelle de la lame.
  • La conception légère aide à réduire la fatigue de l’utilisateur**.
  • Une prise antidérapante en deux matériaux pour le confort et le contrôle.
  • Changement de lame rapide et sans outil.
  • Accepte les lames utilitaires rondes standard.
  • Rangement intégré de la lame dans la poignée.
  • Un trou de suspension pour la longe pour un transport et un rangement faciles.
  • Lames de rechange : 11-987, 11-988, 11-800, 11-700, 11-938, 11-914, 11-921