Spécifications
Dimensions
- Longueur6-1/5 po
- Poids de l’outil0.464 lb
- Poids0.55 lb
Détails
- CouleurGris/Noir
- Type de couteauRétractable entièrement automatique
- Numéro CUP du fabricant076174103700
- MatérielPrise bimatériaux
- Nombre de lames1
- Bords simples ou doublesCélibataire
- TypeCouteau de sécurité à serrage automatique de qualité supérieure
- CUP_NON076174103700
Aperçu
- La lame sensible à la pression se rétracte automatiquement une fois désengagée de la surface de coupe.
- La technologie de pression de déclenchement facile expose la lame et aide à réduire la tension de l’utilisateur.****
- Le verrouillage de la lame aide à prévenir l’exposition accidentelle de la lame.
- Corps en métal avec prise antidérapante en deux matériaux pour plus de durabilité et de contrôle.
- Changement de lame rapide et sans outil.
- Accepte les lames utilitaires rondes standard.
- Un trou de suspension pour la longe pour un transport et un rangement faciles.
- Lames de rechange : 11-987, 11-988, 11-800, 11-700, 11-938, 11-914, 11-921