Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/4 po.
- Longueur11 15/16 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire2.7500 po
- Longueur totale12 po.
- Poids1.2
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lameMâchoires polies
- CouleurRouge
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire2 3/4 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221021924
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond2 3/4 po.
- Capacité maximale des mâchoires2 3/4 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)2 3/64 po.
- Nombre de postes25
- CUP_NON843221021924
Aperçu
- Combine les fonctions éprouvées Cobra® de verrouillage fiable du boulon de charnière avec une fonction de poussée supplémentaire qui facilite le travail dans les zones très confinées et inaccessibles.
- Réglage rapide de la pièce en faisant glisser la poignée de la pince.
- Verrouillage fiable du boulon de charnière avec la première charge de travail.
- Les pinces restent verrouillées en place et ne peuvent être réajustées qu’en appuyant sur le bouton et en réinitialisant.
- 25 positions de réglage.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.