Motion
APX-BK-IND

Princeton Tec
APX-BK-IND

Phare industriel APEX - Ampoule à DEL, non rechargeable, Taille de la pile AA, Sortie lumineuse maximale de 550 lm, Couleur de la carrosserie noire, Couleur de la lampe frontale noire, Nombre de piles; 4
N° D’ARTICLE MI07957430
N° MFRAPX-BK-IND
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Princeton Tec
APX-BK-IND

Phare industriel APEX - Ampoule à DEL, non rechargeable, Taille de la pile AA, Sortie lumineuse maximale de 550 lm, Couleur de la carrosserie noire, Couleur de la lampe frontale noire, Nombre de piles; 4
N° D’ARTICLE MI07957430
N° MFRAPX-BK-IND
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Couleur du corps
    Noir
  • Type de matériau de carrosserie
    Caoutchouc
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué aux États-Unis• Homologué pour la sécurité• Courroie de casque de sécurité en caoutchouc• Double verrou 3M • Le summum de la conception de phares à DEL étanches, Apex intègre une seule DEL Maxbright régulée plus quatre DEL Ultrabright régulées. • L’Apex est capable d’un puissant faisceau localisé ou d’une inondation lumineuse, et deux interrupteurs rendent les modes de changement intuitifs. • Cote UL : Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D / Classe II Division 2, Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8513100000
  • Couleur des phares
    Noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    795626013564
  • Sortie lumineuse maximale
    550 lm
  • Durée d’exécution maximale
    150 heures
  • Nombre de piles
    4
  • Nombre de modes d’éclairage
    5
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Homologation UL
    Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D / Classe II Division 2, Groupes F et G

Aperçu

Description du fabricant
APX-BK-IND 550 LUMENS, TEMPS DE COMBUSTION LONG,
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Cote de sécurité
  • Courroie de casque de sécurité en caoutchouc
  • 3M Double verrou
  • Le summum de la conception de phares à DEL étanches, Apex intègre une seule DEL Maxbright régulée et quatre DEL Ultrabright régulées.
  • L’Apex est capable d’un faisceau localisé puissant ou d’une inondation lumineuse, et deux commutateurs rendent les modes de changement intuitifs.
  • Classe UL : Classe I division 2, Groupes A, B, C et D / Classe II division 2, Groupes F et G