Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre intérieur30 mm
- Valeur P maximale210 MPa;30000 psi
- Diamètre extérieur36 mm
- Longueur totale30 mm
- Épaisseur3 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Charge élevée; Renforcé de fibres; Conforme à RoHS; Sans entretien; Excellente résistance aux chocs et aux désalignements; Excellente résistance à la contamination
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionCoussinet cylindrique simple en composite autolubrifiant renforcé de fibres à charge élevée GAR-MAX, DI 30 mm x DI 36 mm x Longueur 30 mm
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 MPa, 30000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur360 095/360.045 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon