Motion
301909
Revêtement de toiture noir fibreux 350 - 0.9 gal, couleur noire
N° D’ARTICLE MI07961836
N° MFR301909
Prix36.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement de toiture noir fibreux 350 - 0.9 gal, couleur noire
N° D’ARTICLE MI07961836
N° MFR301909
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
Prix36.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.9 gal (É.-U.)
  • Taille
    0.9 gal.
  • Contenu en COV
    244 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Essences minérales
  • Couleur
    Noir
  • Couverture
    3.5 à 100 pi2/gal
  • Temps de séchage
    1 à 24 h
  • Finition
    Non fini
  • Code d’harmonisation
    2715.00.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066324049
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    ROC-88
  • Type de résine
    Asphalte
  • Surface
    Toiture en bitume modifié en asphalte accumulé
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    020066324049

Aperçu

Description du fabricant
301909 R-O 0.9 GL 350 FBRD TOIT NOIR
  • Imperméable de première qualité et résistant aux intempéries pour une toiture en bitume modifié et une accumulation d’asphalte lisse
  • Revitalise les toits plus anciens
  • Application à basse température
  • Qualité de pulvérisation ou de brosse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté