Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran2.2000 po
- Lecture du cadran0-100
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Précision0.002000 po
- AGDGpNo2
- Type de retourCrampons
- Couleur du cadranBlanc
- Diplôme en composition0.001000 po
- Mesure maximale0.5000 po
- Force de mesure1.50 N
- Plage par révolution0.1000 po
- Compteur RevolutionOui
- Certification de traçabilité incluseNIST