Motion
48-22-5207

MILWAUKEE TOOL
48-22-5207

Niveau de torpille billette compacte métrique
N° D’ARTICLE MI08056613
N° MFR48-22-5207
Prix56.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-5207

Niveau de torpille billette compacte métrique
N° D’ARTICLE MI08056613
N° MFR48-22-5207
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
Prix56.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    10.51 po
  • Largeur
    3.23 po

Détails

  • Précision
    .0005"/ In.
  • Couleur
    Rouge
  • Type de niveau
    Torpédo
  • Numéro CUP du fabricant
    045242478620
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    3
  • CUP_NON
    045242478620

Aperçu

Description du fabricant
48-22-5207 NIVEAU DE TORPEDO MÉTRIQUE
  • Aimants en terre rare amplifiés - résistance à l’arrachement 2X sur le matériau métallique du chantier
  • La zone de visionnement optimisée permet de régler et d’identifier rapidement le pas dans 10 mm et 20 mm par mètre
  • Les surfaces de travail à rainure en V fraisées avec précision sur les côtés supérieur et arrière offrent une tenue stable aux tuyaux de grand ou petit diamètre
  • Le bord gravé au laser permet des mesures rapides et précises
  • L’écartement entre les soudures permet de mettre les lignes de soudure de niveau
  • Cadre en aluminium billetté pour résister aux conditions difficiles du chantier
  • Conception compacte pour travailler dans des espaces restreints