Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.0000 po
- Taille de la clé6 po
Détails
- Spécifications ASMEAtteint ou dépasse
- Matériau du corpsAcier allié
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- Style de poignéeMâchoire large
- Capacité de la mâchoire1-3/4 po
- Numéro CUP du fabricant37103328069
- MatérielAcier
- Capacité maximale des mâchoires1-1/8 po
- Échelle de mesureÉchelle incluse
- CUP_NON037103328069
- GarantieStandard à vie limitée
- Type de cléMâchoire large