Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8.0000 po
- Taille de la clé8 po
Détails
- Spécifications ASMEAtteint ou dépasse
- Matériau du corpsAcier allié
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- Style de poignéeMâchoire large
- Capacité de la mâchoire1-5/16 po
- Numéro CUP du fabricant37103328045
- MatérielAcier
- Capacité maximale des mâchoires1.3120 po
- Échelle de mesureÉchelle incluse
- CUP_NON037103328045
- GarantieStandard à vie limitée
- Type de cléMâchoire large