Motion
V3081P TABOURET DE MAINTENANCE/RÉPARATION 16 PO À 20 PO 300LB

Bevco Ergonomic
V3081P MAINT/REPAIR STOOL 16"-20" 300LB

Tabouret de réparation d’entretien Value-Line; siège en polyuréthane noir; plateau de rangement en plastique
N° D’ARTICLE MI08083949
N° MFRV3081P MAINT/REPAIR STOOL 16"-20" 300LB
Prix262.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
V3081P MAINT/REPAIR STOOL 16"-20" 300LB

Tabouret de réparation d’entretien Value-Line; siège en polyuréthane noir; plateau de rangement en plastique
N° D’ARTICLE MI08083949
N° MFRV3081P MAINT/REPAIR STOOL 16"-20" 300LB
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
Prix262.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    25 po
  • Hauteur
    41 po
  • Hauteur maximale du siège
    20.5 po
  • Hauteur minimale du siège
    16 po
  • Profondeur du siège
    14 po
  • Largeur du siège
    14 po
  • Poids
    17 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    S.O.
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Aucun soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Roulement
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
V3081P TABOURET DE MAINTENANCE/RÉPARATION 16 PO À 20 PO 300LB
  • Le tabouret de réparation d’entretien Value-Line de BEVCO facilite le travail en hauteur. Le siège en polyuréthane noir de 14 po est antibactérien, imperméable à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques. Le mécanisme de commande facile à utiliser ajuste la hauteur du tabouret de 16 po à 20.5 po. Un plateau rouge de 16 po de diamètre permet un accès rapide et facile à vos outils les plus utilisés. La robuste base en nylon noir roule sur cinq roulettes de tapis à roues doubles.