Motion
250-54-0520
250-54-0520
N° D’ARTICLE MI08087337
N° MFR250-54-0520
Prix16.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
250-54-0520
N° D’ARTICLE MI08087337
N° MFR250-54-0520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rembourrage en mousse à alvéoles fermées pour une protection et une utilisation prolongée.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère et confortable à mousse scellée empêche la poussière et les particules en suspension dans l’air de pénétrer
  • Description
    Lunettes de protection sans jante avec monture grise, lentilles transparentes, rembourrage en mousse et revêtement anti-rayures / FogLess® 3Sixty™
  • Style de cadre
    Doublure en mousse
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures / antibuée 3Sixty
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314232527
  • Réglage des branches
    Embouts Co/moulés/en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314232527

Aperçu

Description du fabricant
250-54-0520 LUNETTES DE SÉCURITÉ, REVÊTEMENT 360
  • La conception légère et confortable à mousse scellée empêche la poussière et les particules en suspension dans l’air de pénétrer
  • Les branches flexibles co-injectées offrent un ajustement sûr
  • Les plaquettes de nez en caoutchouc antidérapant offrent un ajustement confortable
  • Lentille courbée 9 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+