Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre de la tête108 mm
- Taille hexagonale12.2 mm
- Longueur du filetage74 mm
- Taille du filetageM12 X 1.75
Détails
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieMYSH
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche