Motion
GC83050 OLP
Enrouleur de tuyau de centre de jardin pour eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/4 po x 50 pi, 250 psi, rouge, 3/4 NH - Entrée femelle
N° D’ARTICLE MI08228045
N° MFRGC83050 OLP
Prix1,436.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau de centre de jardin pour eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/4 po x 50 pi, 250 psi, rouge, 3/4 NH - Entrée femelle
N° D’ARTICLE MI08228045
N° MFRGC83050 OLP
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
Prix1,436.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.075 po
  • Hauteur totale
    28.750 po
  • Longueur totale
    28.750 po
  • Largeur totale
    10.500 po
  • Poids
    87.5 lb

Détails

  • Application
    Garden Center, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/4 po x 50 pi
  • Sortie de tuyau
    3/4 NH - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Eau basse pression
  • Pression nominale
    250 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/4 NH - Femme
  • Sortie de bobine
    3/4 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567024583

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE GC83050 OLP, 3/4 X 50
  • Longue durée de vie du ressort - Le ressort est fabriqué en acier à ressort de haute qualité et conditionné pour éliminer les imperfections
  • Résistance structurelle - Les composants des enrouleurs sont fabriqués en acier de qualité industrielle et des nervures sont ajoutées pour offrir une stabilité accrue
  • Facilité d'utilisation - Le bras de guidage s'ajuste facilement à de nombreuses positionsLe pare-chocs du tuyau maintient la longueur de tuyau souhaitée