Motion
CP7748-2
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP7748, poignée de pistolet, taille d’entraînement de 0.5000 po, entrée de 0.2500 po, couple de 553 pi-lb, vitesse maximale de 7000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08228617
N° MFRCP7748-2
Prix296.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP7748, poignée de pistolet, taille d’entraînement de 0.5000 po, entrée de 0.2500 po, couple de 553 pi-lb, vitesse maximale de 7000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08228617
N° MFRCP7748-2
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
Prix296.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1350 bpm
  • Taille de l’entraînement
    0.5000 po
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Taille minimale du tuyau
    0.3800 po
  • Hauteur totale
    7.8700 po
  • Longueur totale
    8.8600 po
  • Largeur totale
    3.0700 po
  • Couple
    553 pi-lb

Détails

  • Style de poignée
    Pistolet
  • Vitesse maximale
    7000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Couple inverse
    959 pi-lbf
  • Série
    CP7748
  • CUP_NON
    015451780739
  • Couple de fonctionnement
    553 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CHOCS DE CP7748-2 1/2 PO – 2 PO DE LONGUEUR
  • Marche avant/arrière à une main
  • Pleine puissance en marche arrière
  • L’outil le plus puissant sur le marché de sa catégorie
  • Le boîtier en composite contribue à rendre cet outil léger
  • Fabricant : Chicago pneumatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté