Spécifications
Dimensions
- Hauteur33 po
- Longueur26.8 po
- Largeur26.8 po
Détails
- Capacité55 gal (É.-U.)
- Finition couleurGris
- Numéro CUP du fabricant035255002462
- Type de priseRéceptacle à ordures
- FormeOvale
- Roue ou stationnaireStationnaire
Aperçu
- La construction moulée durable résiste aux dommages pour une utilisation durable
- Le couvercle (vendu séparément) empêche les animaux d’entrer et empêche les déversements s’il est renversé
- La conception de faîtière décalée permet aux contenants supplémentaires de se loger sans coincer
- Les poignées à grand rayon avec puits profond permettent un levage facile