Motion
81862
Clé à ergots - style crochet, finition : oxyde noir, 7.800000, 198 mm OAL
N° D’ARTICLE MI08373175
N° MFR81862
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à ergots - style crochet, finition : oxyde noir, 7.800000, 198 mm OAL
N° D’ARTICLE MI08373175
N° MFR81862
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Clé
  • Hauteur du crochet ou de la goupille
    3/16 po, 4.76 mm
  • Longueur totale
    7.800000, 198 mm
  • Plage de tailles
    1-1/4 - 3

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Capacité maximale
    3, 76 mm
  • Capacité minimale
    1-1/4, 32 mm
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Style de la clé
    Crochet
  • Type d’outil
    Clé à ergots réglable
  • CUP_NON
    099575818622
  • Polyvalence
    Réglable
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À PORTÉE AJUSTABLE DE 81862 1-1/4 PO À 3 PO