Motion
AXK 0821 TN

SKF
AXK 0821 TN

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 21 mm
N° D’ARTICLE MI08408473
N° MFRAXK 0821 TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 0821 TN

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 21 mm
N° D’ARTICLE MI08408473
N° MFRAXK 0821 TN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Largeur totale
    2 mm
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1619 lbf

Aperçu

Description du fabricant
AXK 0821 TN ROULEMENT À ROULEAUX DE BUTÉE À AIGUILLES