Motion
1110T MOYEU 3.9350 NON RIGIDE 1 X 1/2 KW

FALK
1110T HUB 3.9350 NON-STK 1 X 1/2 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1110 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.9375 po, 4.1 (T31) po, 4.1 (T35-Shaft ) po, 5 (T10) po, 5 (T20) po, longueur de 5 (T35-T ) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412339
N° MFR1110T HUB 3.9350 NON-STK 1 X 1/2 KW
Prix1,014.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1110T HUB 3.9350 NON-STK 1 X 1/2 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1110 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.9375 po, 4.1 (T31) po, 4.1 (T35-Shaft ) po, 5 (T10) po, 5 (T20) po, longueur de 5 (T35-T ) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412339
N° MFR1110T HUB 3.9350 NON-STK 1 X 1/2 KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,014.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    10.19 po
  • Taille du raccord
    1110
  • Code de taille de raccord
    1110
  • Distance entre les arbres
    4.19 à 8.06 (T35) po, 8-1/4 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    6.31 (T10) po, 6.31 (T20) po, 6.31 (T35-T-Hub) po, 7-3/4 (T31) po, 7-3/4 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.1 (T31) po, 4.1 (T35-Shaft moyeu) po, 5 (T10) po, 5 (T20) po, 5 (T35-T moyeu) po
  • Diamètre extérieur
    6.3125 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Poids
    33.27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    131 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    82500 po
  • CUP_NON
    782934015021

Aperçu

Description du fabricant
1110T MOYEU 3.9350 NON RIGIDE 1 X 1/2 KW

Vous pourriez également aimer