Motion
AXW 25

SKF
AXW 25

Roulement de butée de roulement à aiguilles - D.E. 45 mm
N° D’ARTICLE MI08417234
N° MFRAXW 25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXW 25

Roulement de butée de roulement à aiguilles - D.E. 45 mm
N° D’ARTICLE MI08417234
N° MFRAXW 25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Poids
    0.044 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    3012 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Série
    AXW
  • Capacité de charge statique
    13489 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles

Aperçu

Description du fabricant
AXW 25 ROULEMENTS DE BUTÉE À GALET À AIGUILLES