Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Diamètre du disque4-1/2 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre total4-1/2 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Poids0.21 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesProfitez d’une performance constante avec cette meule coupante durable Gemini INOX/SS A AO Type 27/42 . Il utilise un grain d’oxyde d’aluminium de haute qualité pour maintenir un taux de coupe stable sur les aciers au carbone durs et souples. Utilisez-le également sur l’acier inoxydable; la résine de cette roue contient moins d’une partie par millier de fer, de soufre ou de chlore, de sorte que la rouille et les autres réactions chimiques corrosives ne peuvent pas gâcher une pièce finie. La liaison résiliente de cette roue offre un taux de coupe fiable sans sacrifier la durée de vie de la roue sur les alliages d’acier plus durs.
- ApplicationCoupure
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Mot-clé de descriptionRoue, roue centrale enfoncée, meule coupante, meule, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule mélangeur, meule à angle droit
- GradeS
- Grade de grainS
- Numéro de grain36
- Code d’harmonisation6804.22.40.00
- Numéro de stock du fabricant66252842204
- Numéro CUP du fabricant662528422049
- Rpm max.13580 tr/min
- Vitesse maximale13580 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- SpécificationGEMINI FLEX
- CUP_NON66252842204
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 27/42
Aperçu
- Oxyde d’aluminium de qualité pour une performance constante à un prix économique
- Meule à angle droit à centre enfoncé ultramince pour les applications de coupe seulement où une perte de matériau minimale est souhaitée
- Contient moins de 0.1 % de fer, de soufre ou de chlore pour des résultats sans rouille et sans corrosion
- ne contaminera pas l’acier inoxydable
- La liaison durable offre un taux de coupe constant tout en conservant une bonne durée de vie des roues sur les applications en acier inoxydable 400 , en acier au carbone dur et souple