Motion
BUCG-10-CV-25950 SOUPAPE DE DÉCHARGE SAE-20

YUKEN
BUCG-10-CV-25950 SAE-20 RELIEF VALVE

Déchargement de la soupape de décharge SAE-20
N° D’ARTICLE MI08464389
N° MFRBUCG-10-CV-25950 SAE-20 RELIEF VALVE
Prix2,620.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
BUCG-10-CV-25950 SAE-20 RELIEF VALVE

Déchargement de la soupape de décharge SAE-20
N° D’ARTICLE MI08464389
N° MFRBUCG-10-CV-25950 SAE-20 RELIEF VALVE
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
Prix2,620.32 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    21 MPa

Aperçu

Description du fabricant
BUCG-10-CV-25950 SOUPAPE DE DÉCHARGE SAE-20
  • ・Soupape de décharge - déchargement\n-Déchargement pour minimiser la charge de la pompe\n-Pression de service maximale 21MPa (3,050psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gpm)