Motion
66129
Stylus Pro Penlight à DEL super lumineux
N° D’ARTICLE MI08503766
N° MFR66129
Prix53.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stylus Pro Penlight à DEL super lumineux
N° D’ARTICLE MI08503766
N° MFR66129

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    5.3 po
  • Poids
    1.64 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Lime
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    950 cd
  • Sortie lumineuse complète
    100 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    8 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • 100 lumens et 8 heures de fonctionnement • Faisceau de 62 mètres • Se range dans votre poche et comprend une pince de poche • Interrupteur arrière pratique à bouton-poussoir • Construction en aluminium durable et compacte de 5.3 pouces • Modèle résistant à l’eau IPX4 • La lampe de poche stroboscopique lorsque des piles neuves sont nécessaires
  • Comprend
    (2) Piles alcalines « AAA », pince de poche
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926661295
  • Sortie lumineuse maximale
    100 lm
  • Durée d’exécution maximale
    8 heures
  • Modèle
    Lampe de stylo
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926661295
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE 66129 SYLUS PRO VERT LIME
  • 100 lumens et 8 heures de fonctionnement
  • Faisceau de 62 mètres
  • Se range dans votre poche et comprend une pince de poche
  • Interrupteur arrière pratique à bouton-poussoir
  • Construction compacte en aluminium durable de 5.3 pouces
  • IPX4 résistant à l’eau
  • La lampe de poche s’allume lorsque des piles neuves sont nécessaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté