Motion
53001110-NA

ANSELL
53001110-NA

AlphaTec® 53-001, usage intensif, blanc, nylon, supporté, noir, néoprène et nitrile, manchette
N° D’ARTICLE MI08504500
N° MFR53001110-NA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
53001110-NA

AlphaTec® 53-001, usage intensif, blanc, nylon, supporté, noir, néoprène et nitrile, manchette
N° D’ARTICLE MI08504500
N° MFR53001110-NA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11
  • Taille
    TAILLE 11,0

Détails

  • Application
    Entretien|Service de production|Préparation des matériaux|Utilités|Utilitaires|Utilisation extérieure|Marché secondaire automobile à usage général|Premiers intervenants EMS|Entretien|Entretien|Entretien
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Thaïlande
  • Description
    AlphaTec® 53-001, usage intensif, blanc, nylon, supporté, noir, néoprène et nitrile, manchette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53001110-NA
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490097237
  • Type de protection
    Protection ergonomique|Protection chimique élevée|Huile|Chaud
  • Normes respectées
    EN 388 :2016|EN 388:2016 +A1 :2018|EN407:2020 |EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN 407 :2004|EN 420:2003 + A1 :2009|OEKO-TEX 1803027
  • CUP_NON
    20076490097237

Aperçu

Description du fabricant
53001110-NA ALPHATEC 53001 TAILLE 11, 0
  • Conception en polymère multicouche novatrice - couches en nitrile/néoprène/nitrile
  • Offre une protection chimique contre un large éventail de produits chimiques, des acides et bases aux hydrocarbures et solvants organiques
  • Testé selon EN ISO 374:2016, temps de perméation >30 minutes contre 13 produits chimiques sur 18 homologués
  • Doté de la dernière technologie de barrière chimique MICROCHEM offrant une protection supérieure pour une utilisation dans des environnements dangereux
  • ANSELL Technologie GRIP pour la manipulation de pièces humides ou huileuses offrant une dextérité, une adhérence et un confort accrus
  • Doublure intérieure en nylon souple pour plus de confort et une protection mécanique accrue
  • Approuvé par la norme Oeko-Tex 100
  • Pour obtenir des renseignements complets sur la perméation chimique, veuillez visiter : www.ansellguardianpartner.com

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté